Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elveszíthetelten csavar SN034631 - 002288

MásolásMásolás
EATON - Elveszíthetelten csavar SN034631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - egyéb

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Hosszúság - 30 mm

  • Menetátmérő - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080022886

Sonepar cikkszám

SN034631

Gyártói cikkszám

002288

Gyártói típuskód

UBS4,8

Anyag:

acél

Fejforma:

egyéb

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Hosszúság:

30 mm

Menetátmérő:

4.8 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Anyag minősége:

egyéb

Menet fajtája:

egyéb

Edzett:

Igen

Csavarmenet mérete coll-ban:

egyéb

Menetek száma coll-onként:

1

Felületkezelés:

egyéb

Süllyesztett fej:

Nem

Fix karimával:

Nem

Alátéttel és tömítőgyűrűvel:

Nem

Gombátmérő:

203.19999865888 mm

Bitméret:

0

Csavarmenet hossza:

0 mm

Hegy alakja:

önfúró

Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Elveszíthetelten csavar