EATON - ePDU Basic IEC 16A - In:C20 Out: C13,20, C19,4 SN049303 - EBAB22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 24
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049303
Gyártói cikkszám
EBAB22
Gyártói típuskód
EPDU BA 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
24
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kábelhossz:
3 m
Rögzítési méret:
52 mm
C13 dugaszoló aljzatok száma:
20
Elektromos csatlakozó típusa:
C20
C19 dugaszoló aljzatok száma:
4
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
1066 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
1066 mm
Tápfeszültség:
230 V
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen