Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ePDU Basic IEC 32A - In:309 Out: C19,6 SN049300 - EBAB11

MásolásMásolás
EATON - ePDU Basic IEC 32A - In:309 Out: C19,6 SN049300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 6

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049300

Gyártói cikkszám

EBAB11

Gyártói típuskód

EPDU BA 0U (309 32A 3P)6xC19

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

6

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kábelhossz:

3 m

Rögzítési méret:

52 mm

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Hosszúság:

700 mm

Szélesség:

53 mm

Magasság:

52 mm

Mélység:

700 mm

Tápfeszültség:

400 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Rögzítőanyaggal:

Igen

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; ePDU Basic IEC 32A - In:309 Out: C19,6