EATON - ePDU In-Line Monitored IEC 16A - In&Out: 309 16A SN049306 - EILB13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Rögzítési méret - 52 mm
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049306
Gyártói cikkszám
EILB13
Gyártói típuskód
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Rögzítési méret:
52 mm
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Fázisok száma:
1
Kábelhossz:
3 m
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
1
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
1
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
439 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
439 mm
Tápfeszültség:
230 V
Túlfeszültségvédelmi modullal:
Nem
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
Mérővel:
Igen
Vezérlőfunkció:
Nem
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
távolságra
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Szín:
fekete