EATON - ePDU Monitored IEC 16A - In:309 Out: C13,36, C19,6 SN049323 - EMIB00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 42
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049323
Gyártói cikkszám
EMIB00
Gyártói típuskód
EPDU MI 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
42
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kábelhossz:
3 m
Rögzítési méret:
52 mm
C13 dugaszoló aljzatok száma:
36
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
C19 dugaszoló aljzatok száma:
6
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
1829 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
1829 mm
Tápfeszültség:
400 V
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
távolságra
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen