EATON - ePDU Monitored IEC32A-In:309 Out:C13,20,C19,2,UK,2 SN049334 - EMIB16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 24
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049334
Gyártói cikkszám
EMIB16
Gyártói típuskód
EPDU MI 0U (309 32A 1P)20XC13:C13,20,C19,2,UK,2
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
24
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kábelhossz:
3 m
Rögzítési méret:
0 mm
C13 dugaszoló aljzatok száma:
20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
C19 dugaszoló aljzatok száma:
2
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
2
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
52 mm
Magasság:
1154 mm
Mélység:
53 mm
Tápfeszültség:
0 V
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Rögzítőanyaggal:
Igen