EATON - Euro- Vario gyűjtősín SN034565 - 268220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082682200
Sonepar cikkszám
SN034565
Gyártói cikkszám
268220
Gyártói típuskód
EVG-2PHAS/4MODUL
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
27 mm
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
0 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szín:
egyéb
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
25 kA
Méretre vágható:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA