EATON - Euro- Vario gyűjtősín SN052059 - 105215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081050123
Sonepar cikkszám
SN052059
Gyártói cikkszám
105215
Gyártói típuskód
EVG-3P+3N/16MODUL
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
28 mm
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
0 mm
Modulszélesség:
16
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Szín:
egyéb
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
25 kA
Méretre vágható:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA