EATON - EURO2 dugaszoló aljzat MÉDIA elosztókba SN044887 - 178970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742875
Sonepar cikkszám
SN044887
Gyártói cikkszám
178970
Gyártói típuskód
S1-KLV
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
1000 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP00
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
61 mm
Készülék magasság:
61 mm
Készülék mélység:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
36 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
egyéb
Aktív kapcsolatok száma (négyzet):
2
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Az USB tápellátás maximális áramerőssége:
0 A
Hurokátmenetek száma:
1
Kapcsolóelem színe:
egyéb
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem