Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fázisfigyelő relé 2v, 160-300V AC (L1-2-3) SN039919 - 134227

MásolásMásolás
EATON - Fázisfigyelő relé 2v, 160-300V AC (L1-2-3) SN039919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 160-300 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 160-300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081310975

Sonepar cikkszám

SN039919

Gyártói cikkszám

134227

Gyártói típuskód

EMR5-W300-1-C

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

160-300 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

160-300 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

160-300 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

100 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 2v, 160-300V AC (L1-2-3)