EATON - Fázisfigyelő relé GT07271 - 221783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú- túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.3-15 A
3-fázisú- túláram lehetséges - Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07271
Gyártói cikkszám
221783
Gyártói típuskód
EMR4-I15-2-B
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.3-15 A
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC