Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fázisfigyelő relé multifunkciós SN118889 - 184769

MásolásMásolás
EATON - Fázisfigyelő relé multifunkciós SN118889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Külső áramellátás szükséges - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 180-280 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118889

Gyártói cikkszám

184769

Gyártói típuskód

EMR6-AWN280-K-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

180-280 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

180-280 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

180-280 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

180-280 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

180-280 V

Névleges kapcsolóáram:

4 A

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

103.7 mm

Fázisfigyelő relé multifunkciós