EATON - Fázisfigyelő relé SN098152 - 184764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Feszültségmérési tartomány - 300-500 V
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098152
Gyártói cikkszám
184764
Gyártói típuskód
EMR6-AW500-D-1
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Feszültségmérési tartomány:
300-500 V
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
300-500 V
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
300-500 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
300-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
300-500 V