EATON - Feirati tábala SN050708 - 065958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - ezüst
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080659587
Sonepar cikkszám
SN050708
Gyártói cikkszám
065958
Gyártói típuskód
ZFS63-NZM7
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Szimbólum:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Szélesség:
64 mm
UV-fény álló:
Nem
Felirat jelentése:
egyéb
Magasság:
27 mm
Átmérő:
0 mm
Vastagság:
5 mm
Utánvilágító:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Összehajtható:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem