Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fékellenállás, 6 Ohm, 9200 W SN044266 - 171893

MásolásMásolás
EATON - Fékellenállás, 6 Ohm, 9200 W SN044266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - fékellenállás

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081683901

Sonepar cikkszám

SN044266

Gyártói cikkszám

171893

Gyártói típuskód

DX-BR006-9K2

Tartozék fajtája:

fékellenállás

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 4W