EATON - Felirati címke fekete nyíl GT03104 - 218173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082181734
Sonepar cikkszám
GT03104
Gyártói cikkszám
218173
Gyártói típuskód
M22-XD-S-X7
Forma:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"nyíl"
Felirat:
egyéb
Véshető:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem