EATON - Felirati címke Joystik M22-XCK1 GT28047 - 279434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "nyíl"
Szín - ezüst
Forma - négyzetes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082794347
Sonepar cikkszám
GT28047
Gyártói cikkszám
279434
Gyártói típuskód
M22-XCK1
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"nyíl"
Szín:
ezüst
Forma:
négyzetes
Szélesség:
50 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
2 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címke Joystik M22-XCK1