EATON - Felirati címketartó GT14862 - 216493
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164935
Sonepar cikkszám
GT14862
Gyártói cikkszám
216493
Gyártói típuskód
M22S-ST-D12
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 1p+N C karakt 6kA