EATON - Felirati tábla SN051862 - 038268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "0"
Szín - ezüst
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080382683
Sonepar cikkszám
SN051862
Gyártói cikkszám
038268
Gyártói típuskód
10SQ25
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"0"
Szín:
ezüst
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
22 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla