Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Felirati tábla tartó, sárga SN051895 - 063258

MásolásMásolás
EATON - Felirati tábla tartó, sárga SN051895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Szín - sárga

  • Forma - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080632580

Sonepar cikkszám

SN051895

Gyártói cikkszám

063258

Gyártói típuskód

Q25TGE-X

Szélesség:

25 mm

Magasság:

38 mm

Nyílás átmérője:

16 mm

Szín:

sárga

Forma:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati tábla tartó, sárga