EATON - Felirati tábla tartó + tábla SN051355 - 256795
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082567958
Sonepar cikkszám
SN051355
Gyártói cikkszám
256795
Gyártói típuskód
M22S-ST-F67
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati tábla tartó + tábla