Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm GT97324 - E231762

MásolásMásolás
EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm GT97324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szín - sárga

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97324

Gyártói cikkszám

E231762

Gyártói típuskód

M22-XBK-*

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szín:

sárga

Forma:

körszelvény

Szélesség:

60 mm

Külső átmérő:

60 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm