Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 1250 A SN049637 - 171987

MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  1250 A SN049637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 1250 A

  • Rendeltetés - aR

  • Kijelző típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685325

Sonepar cikkszám

SN049637

Gyártói cikkszám

171987

Gyártói típuskód

170M6016

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

1250 A

Rendeltetés:

aR

Kijelző típusa:

nélkül

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Door, 42U 800mm, solid steel, 1pc