EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé SN036232 - 105947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 420-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 2
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081056996
Sonepar cikkszám
SN036232
Gyártói cikkszám
105947
Gyártói típuskód
NZM2/3-XUHIV20420-480VAC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
420-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
2
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
420-480 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem