Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé SN046249 - 259551

MásolásMásolás
EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé SN046249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082595517

Sonepar cikkszám

SN046249

Gyártói cikkszám

259551

Gyártói típuskód

NZM1-XUHIV60DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

60-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé