EATON - Feszültségcsökkenési kioldó SN046222 - 259454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082594541
Sonepar cikkszám
SN046222
Gyártói cikkszám
259454
Gyártói típuskód
NZM1-XU60DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
60-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem