EATON - Feszültségcsökkenési kioldó SN046225 - 259468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082594688
Sonepar cikkszám
SN046225
Gyártói cikkszám
259468
Gyártói típuskód
NZM1-XUL110-130AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-130 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem