Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Feszültségcsökkenési kioldó SN046227 - 259475

MásolásMásolás
EATON - Feszültségcsökkenési kioldó SN046227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 480-525 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082594756

Sonepar cikkszám

SN046227

Gyártói cikkszám

259475

Gyártói típuskód

NZM1-XUL480-525AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

480-525 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

480-525 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökkenési kioldó