EATON - Feszültségjelző IP20 GT94693 - 167285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - lencse nélkül
Névleges feszültség Ue - 400-400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 3
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081637881
Sonepar cikkszám
GT94693
Gyártói cikkszám
167285
Gyártói típuskód
UVA
Lencse színe:
lencse nélkül
Névleges feszültség Ue:
400-400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
3
Lencse formája:
négyszögletű
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
18 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
45 mm
Védettség (NEMA):
egyéb