EATON - Fi-relé 2P 100A 100mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SN043588 - 170441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 240 V
Névleges áram - 100 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081669271
Sonepar cikkszám
SN043588
Gyártói cikkszám
170441
Gyártói típuskód
FRCMM-100/2/01-S/A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
240 V
Névleges áram:
100 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem