Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 2P 63A 500mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN045624 - 235771

MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 2P 63A 500mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN045624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082357719

Sonepar cikkszám

SN045624

Gyártói cikkszám

235771

Gyártói típuskód

CFI6-63/2/05-DE

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.5 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

69.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőkapcsoló 6kA 2pol