Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 2P 80A 1000mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN046097 - 248825

MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 2P 80A 1000mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN046097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 1 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 80 A

  • Modulszélesség - 5.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082488253

Sonepar cikkszám

SN046097

Gyártói cikkszám

248825

Gyártói típuskód

PBHT-80/2/1-A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

1 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

80 A

Modulszélesség:

5.5

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőegység 10kA 2pol