EATON - Fi-relé 2P 80A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN046092 - 248820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 80 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082488208
Sonepar cikkszám
SN046092
Gyártói cikkszám
248820
Gyártói típuskód
PBHT-80/2/03
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
80 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
5.5
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem