Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 4P 100A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT36239 - 102929

MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 4P 100A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT36239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 100 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081027743

Sonepar cikkszám

GT36239

Gyártói cikkszám

102929

Gyártói típuskód

PF7-100/4/003-A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

100 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Beépítési mélység:

69.5 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 100A 30mA 10kA