EATON - Fi-relé 4P 125A 100mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN044067 - 171185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Névleges áram - 125 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081676705
Sonepar cikkszám
SN044067
Gyártói cikkszám
171185
Gyártói típuskód
FRCMM-125/4/01-B
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Névleges áram:
125 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
B
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem