EATON - Fi-relé 4P 125A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN009835 - 248809
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 125 A
Modulszélesség - 5.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082488093
Sonepar cikkszám
SN009835
Gyártói cikkszám
248809
Gyártói típuskód
PBHT-125/4/03
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
125 A
Modulszélesség:
5.5
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C