Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fi-relé 4P 125A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN046081 - 248807

MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 4P 125A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN046081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082488079

Sonepar cikkszám

SN046081

Gyártói cikkszám

248807

Gyártói típuskód

PBHT-125/4/003

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

125 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

5.5

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőegység 10kA 4pol