EATON - Fi-relé 4P 40A 300mA 10kA F osztály(G/F) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Frekvenciaváltóhoz SN153590 - 187421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - egyéb
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153590
Gyártói cikkszám
187421
Gyártói típuskód
FRCMM-40/4/03-G/F
Hibaáram-típus:
egyéb
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Beépítési mélység:
70.5 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
RAL-szám (hasonló):
7035