Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA B osztály(XG/B) IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Autótöltőhöz, napelemhez SN118905 - 300305

MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA B osztály(XG/B) IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Autótöltőhöz, napelemhez SN118905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118905

Gyártói cikkszám

300305

Gyártói típuskód

PFIM-40/4/003-XG/B

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

B

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-50 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA B osztály(XG/B) IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Autótöltőhöz, napelemhez