EATON - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra G51453 - 263592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082635923
Sonepar cikkszám
G51453
Gyártói cikkszám
263592
Gyártói típuskód
PF7-63/4/03-DE
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
69.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem