EATON - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA B osztály(G/B) IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Autótöltőhöz, napelemhez SN042720 - 167898
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081644650
Sonepar cikkszám
SN042720
Gyártói cikkszám
167898
Gyártói típuskód
FRCDM-63/4/03-G/B
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
B
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem