EATON - Fi-relé 4P 80A 1000mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN046105 - 248834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 1 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 80 A
Modulszélesség - 5.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082488345
Sonepar cikkszám
SN046105
Gyártói cikkszám
248834
Gyártói típuskód
PBHT-80/4/1
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
1 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
80 A
Modulszélesség:
5.5
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C