EATON - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 10A C karakt 6kA 300mA 'A' IP20 GT59858 - 241332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 250 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082413323
Sonepar cikkszám
GT59858
Gyártói cikkszám
241332
Gyártói típuskód
CKN6-10/1N/C/03-A-DE
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
250 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
69.5 mm
Süllyesztett szerelés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2