Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30 mA B karakt 6kA IP20 SX017692 - 195122

MásolásMásolás
EATON - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30 mA B karakt 6kA IP20 SX017692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 20 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017692

Gyártói cikkszám

195122

Gyártói típuskód

HNB-B20/1N/003

Névleges áram:

20 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

69.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30 mA B karakt 6kA IP20