EATON - FieldPower Box blank plug IP66 SN050879 - 116960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 0 mm
Kábelbevezetés - egyéb
Kábelek száma - 0-0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081167005
Sonepar cikkszám
SN050879
Gyártói cikkszám
116960
Gyártói típuskód
RA-C4-D0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
0 mm
Kábelbevezetés:
egyéb
Kábelek száma:
0-0
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
0
Teljes hossz:
46.7 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP66
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vízálló:
Igen
Menetméret PG:
0
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Gáz sűrűség:
Nem
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-10-55 °C