Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Főkapcs 160A 4p tokozott,hengerzár,kék SN044364 - 172804

MásolásMásolás
EATON - Főkapcs 160A 4p tokozott,hengerzár,kék SN044364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081693887

Sonepar cikkszám

SN044364

Gyártói cikkszám

172804

Gyártói típuskód

DMM-160/4/I5/C-B

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

140 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

50 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

2.5 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

80 kW

Védettség (NEMA):

12

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

200 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

280 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Főkapcs 160A 4p tokozott,hengerzár,kék