Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Főkapcsoló 3p+N 63A fém-tengely K-line SN044370 - 172812

MásolásMásolás
EATON - Főkapcsoló 3p+N 63A fém-tengely K-line SN044370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081693979

Sonepar cikkszám

SN044370

Gyártói cikkszám

172812

Gyártói típuskód

P3-63/M4/K2-PR/N

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

30 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

63 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

100 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

1.26 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

30 kW

Védettség (NEMA):

12

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

340 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Rapid Link reversing starter up to 6.6 A