Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fokozatkapcsoló 4fok. 1p 10A központosan beép. SN034786 - 000700

MásolásMásolás
EATON - Fokozatkapcsoló 4fok. 1p 10A központosan beép. SN034786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V

  • Névleges tartós áram Iu - 10 A

  • Kapcsolóállások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080007005

Sonepar cikkszám

SN034786

Gyártói cikkszám

000700

Gyártói típuskód

TM-2-8231/EZ

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Kapcsolóállások száma:

4

Nulla állással:

Nem

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Modulszélesség:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Fokozatkapcsoló 4fok. 1p 10A központosan beép.