EATON - Forgásirányváltó kapcsoló TO-337448D SN099248 - 907767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika 
- Névleges tartós áram Iu - 20 A 
- Pólusszám - 0 
- Főkapcsoló kivitel - Nem 
- Működtető elem színe - fekete 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099248
Gyártói cikkszám
907767
Gyártói típuskód
T0-3-SOND*/E
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Pólusszám:
0
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Reteszelhető:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
5.5 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
13.3 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
20 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
6 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0.32 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Integrált motormeghajtás:
Nem