Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Frekvenciav. 3/3 230V 46A, 11kW, IP20 SN044935 - 180460

MásolásMásolás
EATON - Frekvenciav. 3/3 230V 46A, 11kW, IP20 SN044935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kimeneti fázisok száma - 3

  • Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081756254

Sonepar cikkszám

SN044935

Gyártói cikkszám

180460

Gyártói típuskód

DC1-32046NB-A20N

Tápfeszültség:

200-240 V

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Bemeneti fázis száma:

3

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Névleges kimenő áram I2N:

46 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Integrált fék-chopper:

Igen

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Védettség:

IP20

Magasság:

207 mm

Szélesség:

168 mm

Mélység:

418 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciav. 3/3 230V 46A, 11kW, IP20